エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの エルボ
たてとい丸トップUT60 自在エルボ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
59707087
品番
GG21G-J
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレ-
サイズ
60
種類
エルボ
シリーズ
UT60(丸60)