エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの エルボ
たてとい丸トップUT60 自在エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59707105
品番
GG21K-J
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
クロ
サイズ
60
種類
エルボ
シリーズ
UT60(丸60)