エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
たてとい丸トップUT60 ブラケットデンデン L-24
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(17個)
注文コード
59707166
品番
LF47K-J
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
クロ
サイズ
60
種類
たてとい
シリーズ
UT60(丸60)