エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
たてとい丸トップUT60 ブラケットデンデン L-24
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(17個)
サイズ
60
色
シンチャ
注文コード
59707184
品番
LF47S-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
サイズ・色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチャ
サイズ
60
種類
たてとい
シリーズ
UT60(丸60)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59707184
LF47S-J
61730988
LF47S-J
たてとい丸トップUT60 ブラケットデンデン L-24
エスロン
1箱(17個)
¥
5,298
税込
¥
5,828
内容量に違いがあります