エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 軒継手
丸トップ120 ストレートジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
59707306
品番
GD48S-J
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチヤ
サイズ
120
種類
軒継手
シリーズ
半丸120