エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
大型のきとい V200 じょうご
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
59707464
品番
GS91G-J
参考基準価格(税別)
¥24,480
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
大型・非住宅用
仕様
適合竪樋:VU100・VU75
適合
VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレ-
サイズ
200
種類
集水器
シリーズ
V200
注意
※品番から「-J」を除いた品番は同じものです。例えば、『EB50-J』と『EB50G』は同じ製品ですただし、入り数が異なる場合があるのでご注文前に内容量をお確かめください。