エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 止り
大型のきとい V200 止り(右)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59707543
品番
GS96G-J
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
大型・非住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレ-
サイズ
200
種類
止り
シリーズ
V200
注意
※品番から「-J」を除いた品番は同じものです。例えば、『EB50-J』と『EB50G』は同じ製品ですただし、入り数が異なる場合があるのでご注文前に内容量をお確かめください。