エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 曲がり
大型のきとい V200 曲り(出)U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
59707586
品番
GU12G-J
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
大型・非住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレ-
サイズ
200
種類
曲がり
シリーズ
V200
注意
※品番から「-J」を除いた品番は同じものです。例えば、『EB50-J』と『EB50G』は同じ製品ですただし、入り数が異なる場合があるのでご注文前に内容量をお確かめください。