UFB-3W-3023-NTR プライウッド消火器ケース(床置) UNION(ユニオン) 59707603

 

UFB-3W-3023-NTR プライウッド消火器ケース(床置) UNION(ユニオン) 59707603
UFB-3W-3023-NTR プライウッド消火器ケース(床置) UNION(ユニオン) 59707603

プライウッド消火器ケース(床置)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は材質・幅など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
プライウッド
幅(mm)
288
注文コード
59707603
品番
UFB-3W-3023-NTR
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
高さ(mm)
600
幅(mm)
288
奥行(mm)
196
材質
プライウッド
仕上
ナチュラル
質量(kg)
4.1
使用場所
屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする