エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具折版(吊)L170
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
59707604
品番
LG68G-J
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
大型・非住宅用
材質
鉄(溶解亜鉛メッキ)
色
グレー
サイズ
200
種類
のきとい
シリーズ
V200
注意
※品番から「-J」を除いた品番は同じものです。例えば、『EB50-J』と『EB50G』は同じ製品ですただし、入り数が異なる場合があるのでご注文前に内容量をお確かめください。