大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 正面打(吊)3-10〜45

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード59707665 品番LF12G-J
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途大型・非住宅用 仕様鼻隠板勾配:3寸 材質鉄(溶解亜鉛メッキ) 寸法(mm)出寸法:10〜45出(自在式) グレー サイズ200 種類のきとい シリーズV200
注意
※品番から「-J」を除いた品番は同じものです。例えば、『EB50-J』と『EB50G』は同じ製品ですただし、入り数が異なる場合があるのでご注文前に内容量をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする