エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 スレート打(吊)3-L240
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
59707683
品番
LF13G-J
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
大型・非住宅用
材質
鉄(溶解亜鉛メッキ)
色
グレー
サイズ
200
種類
のきとい
シリーズ
V200
注意
※品番から「-J」を除いた品番は同じものです。例えば、『EB50-J』と『EB50G』は同じ製品ですただし、入り数が異なる場合があるのでご注文前に内容量をお確かめください。