UFB-6F-2770HZB-PWH 消火器ケース(壁掛) UNION(ユニオン) 59707734 UFB-6F-2770HZB-PWH 消火器ケース(壁掛) UNION(ユニオン) 59707734

消火器ケース(壁掛)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 材質スチール 注文コード59707734 品番UFB-6F-2770HZB-PWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)550 幅(mm)218 奥行(mm)175 材質スチール 仕上ポーラルホワイトペイント 質量(kg)2.6 仕様ゼンマイ式警報ベル付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする