ミニチュア電球 14V

(53件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ガラス球形式T4.2 グリーン 適合一般用 注文コード59707742 品番E1531
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はガラス球形式・色・適合など33種類から選べます 他の種類を見る
適合一般用 定格14V 50mA 口金ウエッジ(ベース付) ガラス球形式T4.2 定格電圧(V)14 電流(mA)50 グリーン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
自動車メンテナンス
農・林・水産業

エアコンのボタンを押しても点灯しないので交換しました。
純正と同じなので明るさに違和感がありません。
点灯しなくてもエアコンは効くが、やはり点灯しないと気になる…。

2024-11-01
用途:
自動車用
製造業

ミニチュア電球用カラーキャップと合わせて車の補機類のスイッチ証明に使用しました、LEDもいいけどつかなくなることが多いので省エネにはほぼ無関係だし、ディーラーで買うと高い。

1人が参考にしています
対象商品:
36669927
2024-03-22
用途:
軽自動車のパネル照明交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

旧い軽自動車のハザードボタンの照明が切れており、交換用に購入しました。
純正と樹脂色が違いますが何の問題もなく装着できて大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
59707837
2023-05-27
用途:
自動車メンテナンス
農・林・水産業

その辺では販売していない物が購入出来て助かります。 10個あっても孫の代でも使い切りませんので、数を減らして販売を希望します。

2人が参考にしています
2022-12-27
用途:
自動車用計器ランプ
その他業種

トヨタZZE123カローラフィールダーのライトレベライザーに使用しました。元から着いていたカラーキャップを付け替えて装着出来ました。

対象商品:
36669954
2022-10-03
用途:
車のメンテナンス
製造業

LEDよりは暗いですが、純正80mAより明るくなりました。

対象商品:
59707837
2022-05-25
用途:
車イルミ
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアコンのイルミが切れてしまったので購入しました。純正採用されているだけあって取付、光量バッチリです。

対象商品:
36669857
2022-04-15
用途:
自動車メーターの球切れ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

メーターのシフトポジションの球切れで購入しました。一箱十個入りなので他の切れそうな球も、ついでに交換しました。とても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする