エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
大型のきとい V300 じょうご
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
59707744
品番
GH73G-J
参考基準価格(税別)
¥32,580
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
大型・非住宅用
仕様
適合竪樋:VU125・VU100
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレ-
サイズ
300
種類
集水器
シリーズ
V300