エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 軒継手
大型のきとい V300 伸縮ジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
59707848
品番
GP78G
参考基準価格(税別)
¥16,480
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
大型・非住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレ-
サイズ
300
種類
軒継手
シリーズ
V300