エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
大型のきとい V300 亜鉛メッキ金具 正面打(吊)0-10〜45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
59707927
品番
LK77G-J
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
大型・非住宅用
仕様
鼻隠板勾配:直角(0寸)
材質
鉄(溶解亜鉛メッキ)
寸法(mm)
出寸法:10〜45出(自在式)
色
グレー
サイズ
300
種類
のきとい
シリーズ
V300