大型のきとい V300 亜鉛メッキ金具 スレート打(吊)3-L240

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 59707963 品番 LF26G-J
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途大型・非住宅用 材質鉄(溶解亜鉛メッキ) グレー サイズ300 種類のきとい シリーズV300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする