曜日別特売
2158 ルーム・フラッシャーランプ 6V KOITO(小糸製作所) 59708083

ルーム・フラッシャーランプ 6V

(3件のレビュー)
取扱い終了
ガラス球形式T10×37
適合一般用
口金S8.5/8.5
内容量1箱(10個)注文コード59708083品番2158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
適合一般用定格電力(W)10定格電圧(V)6口金S8.5/8.5ガラス球形式T10×37クリアタイプシングル球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35194476
2025-08-17
用途: k90のテールランプに2個必要でした。
Bikeバディ自動車・二輪車・自転車関連業

大満足です。6vはどこにも売ってなくてとても助かりました。

対象商品 : 59708083
2015-03-27
用途: バイクの修理部品
サン・エンジニアリング株式会社

6Vマクラ電球は流通がすくないのでモノタロウさんで扱って頂き大変感謝しております。
今後からは、まずモノタロウさんで検索します。

対象商品 : 35194476
2013-05-20
用途: 古いバイクのウィンカー用

この商品は他では中々手に入らないと思います。
30~40年前の経年品を他でたまに見かけますが口金が緩んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする