エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの たて継手
たてとい丸トップUT42 ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
59708173
品番
GU02S-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
エクステリア用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチヤ
サイズ
42
種類
たて継手
シリーズ
エクステリア樋