エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの たて継手
たてといYM32 ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
59708575
品番
GY02K-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種類
たて継手
色
クロ
サイズ
32
シリーズ
エクステリア樋
材質
硬質塩化ビニル樹脂
用途
エクステリア用