エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの ドレン
たてといYM32 ドレン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
59708715
品番
GY04S-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
用途
エクステリア用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチヤ
サイズ
32
種類
ドレン
シリーズ
エクステリア樋