エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの たて継手
たてといライナートップY60 角々ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(16個)
色
クロ
注文コード
59708934
品番
GJ36K-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
たて継手
色
クロ
サイズ
60
シリーズ
Y60
材質
硬質塩化ビニル樹脂
用途
戸建・住宅用