エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
たてといライナートップY60 ブラケットデンデン(打込)L90
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(16個)
色
クロ
注文コード
59709214
品番
LM74K-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,560
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
クロ
サイズ
60
種類
たてとい
シリーズ
Y60