エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
くさりとい A型U
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59709275
品番
GU19S-J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥30,420
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)
2960
色
シンチヤ
種類
たてとい
シリーズ
くさり樋