エスロン
エスロンの 配管関係
エスロンの 塩ビ接着剤
エスロン接着剤 高粘度速乾性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
危険物の類別
第二類
注文コード
59709318
品番
HA06-J
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
危険物の類別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
戸建・住宅用
種類
接着材
規格
高粘度速乾性
内容量(g)
100
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
0.1kg
特性
速乾