クレガーレ タイルシリーズ ヴェルクラッセ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 59709336 品番 TB29PI
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐候性且つ高級感のあるタイルを引くことで殺風景だった景色を一変。掃除や手入れも簡単で壊れた部分だけ交換も可能です。また、裏足を28mmに設定していることでフローリングラインとの段差を減らせ、一体感を生み出します。水はけも良いクリーンな構造です。

用途戸建・集合住宅用 材質磁器タイル+ポリエチレン樹脂 プライムアイボリー 種類バルコニー床材 サイズ(mm)300角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする