エスロン
エスロンの バルコニーまわり
エスロンの ウッドデッキ
クレガーレ プラスチックシリーズ P4ネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
59709476
品番
TL14BM
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐候性を高めたプラスチック素材で軽やかでカジュアルな印象を与えます。
用途
戸建・集合住宅用
材質
ポリエチレン樹脂
色
ブラウンミディアム
種類
バルコニー床材
サイズ(mm)
300角