表紙画像

E7749 2026 MILLダイアリー A6 Monthly FLEURS ダイゴー 59709548 E7749 2026 MILLダイアリー A6 Monthly FLEURS ダイゴー 59709548

2026 MILLダイアリー A6 Monthly FLEURS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59709548 品番 E7749
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

シンプルで使いやすいブロックタイプのマンスリーレイアウトです。

用途日比谷花壇監修の、洗練されたフラワーパターン柄が目を惹く花柄のダイアリーです。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2026年12月 ブルー サイズA6 ページ数48 付録バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト 始まり月12 レイアウト1ヶ月ブロック / マンスリー / ブロック 始まり曜日月曜日 六曜表示あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする