表紙画像

E8034 2026 isshoni.ダイアリーマンスリー A5 ダイゴー 59709636 E8034 2026 isshoni.ダイアリーマンスリー A5 ダイゴー 59709636

2026 isshoni.ダイアリーマンスリー A5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59709636 品番 E8034
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

線を引いたり文頭を揃えるガイドにできる2.5mm方眼レイアウト。マンスリーには余白がたっぷりあるので、ちょっとしたメモやTODOを書き込めて便利です。2年間の年間カレンダーには月ごとに誕生日やイベントが書けるメモ欄付き。

用途機能的なレイアウトにやさしいクリーム色のノート用紙。表紙は硬質なポリプロピレンを採用。カバーに差し込みやすいサイズ設計でお手持ちのノートカバーに差し込んで一緒に使えます。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2027年1月 ブラック サイズA5 ページ数48 付録方眼メモ 始まり月12 レイアウト1ヶ月ブロック / マンスリー / ブロック 始まり曜日月曜日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする