表紙画像

E1688 2026 アポイントダイアリー マンスリー+チャート B6対応 ブラック ダイゴー 59709740 E1688 2026 アポイントダイアリー マンスリー+チャート B6対応 ブラック ダイゴー 59709740

2026 アポイントダイアリー マンスリー+チャート B6対応 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59709740 品番E1688
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

1ヶ月の予定(月間ブロック)を見ながらプロジェクトの進捗管理ができます。同じページで月間ブロックとチャートを並べて見ることができるので、短期スケジュールにおススメのレイアウトです。チャート部分には5つのプロジェクト枠があり2行に分かれているので、午前・午後や自社・外注先のように項目を分けて書くのはもちろん、10プロジェクト分として記録することもできます。また、お使いの手帳カバーに差し込んで別冊の手帳としてもお使い頂けるよう、通常の規格サイズより少し小さめサイズになっています。

用途・プロジェクトを作業・項目ごとに記入することができます。各工程の期間や進捗が把握しやすく、工程管理や生産管理に向いています。・こんな管理におすすめ:製造業・イベント業・制作会社の工程管理・営業の物件別管理・秘書業務・資格取得勉強の進捗管理・就職活動・受験勉強・部活動のトレーニング管理・通院予定の管理・結婚式・出産準備など 仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月〜2026年12月 ブラック サイズB6 ページ数64 付録年齢早見表・地下鉄路線図・近郊路線図 始まり月1 レイアウト1ヶ月ブロック&チャート / マンスリー / ガントチャート 始まり曜日月曜日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする