6213 二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所) 59709754

二輪車前照灯 6V

(3件のレビュー)
取扱い終了
定格電力(W)30/25
口金P15d-25-3
内容量1箱(10個)注文コード59709754品番6213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
クリア定格電力(W)30/25定格電圧(V)6口金P15d-25-3ガラス球形式RP30適合一般ヘッドランプ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35194171
2023-09-28
用途: 旧型バイクの整備
有限会社 道央損保鑑定

放電したバッテリーに気付かずエンジンを掛けたところバルブが切れてしまいました。6Vのヘッド球は持ち合わせがなかったので入手出来て良かったです。バッテリー無くても掛かるフラマグ式バイクのあるあるですね。予備とs

対象商品 : 35194171
2021-11-19
用途: CL90ライト球交換
不動産業

画像でははっきりしないが、つばつき3つ穴のライト球です、CL90のライトが復活 シャリー、モンキー、ゴリラにも、使えます。

3が参考にしています
対象商品 : 59709754
2018-04-01
用途: ホンダCD125K3 の前照灯交換
建設業・工事業

バイクが旧いので純製が確定しにくいのですが、安価で、思ったより明るく、昭和の様な白熱球色なのでどこか懐かしくて気に入っています。
欲を言えば、バッテリーに優しい省エネタイプのLEDが有れば欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする