表紙画像

E7756 2026 MILLダイアリー B6 Monthly FLEURS ダイゴー 59709776 E7756 2026 MILLダイアリー B6 Monthly FLEURS ダイゴー 59709776

2026 MILLダイアリー B6 Monthly FLEURS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ピンク 注文コード59709776 品番E7756
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすいブロックタイプのマンスリーレイアウトです。

用途日比谷花壇監修の、洗練されたフラワーパターン柄が目を惹く花柄のダイアリーです。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2026年12月 ピンク サイズB6 ページ数48 付録バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト 始まり月12 レイアウト1ヶ月ブロック / マンスリー / ブロック 始まり曜日月曜日 六曜表示あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする