表紙画像
ダイゴー
ダイゴーの 手帳・カレンダー
ダイゴーの 手帳
ダイゴーの 手帳本体
2026 MILLダイアリー B6 Monthly EASY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59709871
品番
E7760
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいブロックタイプのマンスリーレイアウトです。
用途
カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用し、先まで見通せるミニカレンダーが付いています。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2026年12月
色
ブルー
サイズ
B6
ページ数
48
付録
バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト
始まり月
12
レイアウト
1ヶ月ブロック / マンスリー / ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり