表紙画像
ダイゴー
ダイゴーの 手帳・カレンダー
ダイゴーの 手帳
ダイゴーの 手帳本体
2026 MILLダイアリー A6 Management PETITE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59709889
品番
E7770
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ウィークリーは自分で項目を決めて、予定を分けて管理できるレイアウトです。
用途
日比谷花壇監修の、繊細な花のイラストを上品に箔押ししたビジネスシーンでも使いやすいデザインのダイアリー
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2026年12月、【週間ページ】2025年12月〜2026年12月
色
ホワイト
サイズ
A6
ページ数
160
付録
バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト
始まり月
12
レイアウト
1週間+メモ / ウィークリー / ファミリー
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり