用途月間は余白がたっぷりで自由に使えます。ベースの2.5mm方眼は線をひいたり文頭を揃えるガイドにできます。フリーメモは必要な時に書きたい分だけ書けるフォーマット。ダイアリーと一緒に管理したい情報や記録を簡単にメモしておける、ちょうどいいページ数です。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2026年12月
色ホワイト
サイズA5
ページ数80
付録ルーティンリスト・作業チェックリスト・ID、パスワードリスト・交通費リスト、年齢早見表・フリーメモ
始まり月12
レイアウト1ヶ月ブロック / マンスリー / ブロック
始まり曜日月曜日