用途カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用し、先まで見通せるミニカレンダーが付いています。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2026年12月、【週間ページ】2025年12月〜2026年12月
色ネイビー
サイズA6
ページ数176
付録バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト
始まり月12
レイアウト1週間+横罫 / ウィークリー / レフト
始まり曜日月曜日
六曜表示あり