表紙画像

E7765 2026 MILLダイアリー A6 Horizontal Left BASIC ダイゴー 59710020 E7765 2026 MILLダイアリー A6 Horizontal Left BASIC ダイゴー 59710020 E7765 2026 MILLダイアリー A6 Horizontal Left BASIC ダイゴー 59710020

2026 MILLダイアリー A6 Horizontal Left BASIC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59710020 品番 E7765
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

時間軸入りなので予定の管理をしっかりしたい人に。メモをたっぷり書きたい人にもおすすめです。

用途カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用し、先まで見通せるミニカレンダーが付いています。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2026年12月、【週間ページ】2025年12月〜2026年12月 グレー サイズA6 ページ数176 付録バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト 始まり月12 レイアウト1週間+横罫 / ウィークリー / レフト 始まり曜日月曜日 六曜表示あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする