表紙画像
ダイゴー
ダイゴーの 手帳・カレンダー
ダイゴーの 手帳
ダイゴーの 手帳本体
2026 MILLダイアリー B6 Management PETITE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ミント
注文コード
59710090
品番
E7780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウィークリーは自分で項目を決めて、予定を分けて管理できるレイアウトです。
用途
日比谷花壇監修の、繊細な花のイラストを上品に箔押ししたビジネスシーンでも使いやすいデザインのダイアリー
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2026年12月、【週間ページ】2025年12月〜2026年12月
色
ミント
サイズ
B6
ページ数
160
付録
バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト
始まり月
12
レイアウト
1週間+メモ / ウィークリー / ファミリー
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり