表紙画像
ダイゴー
ダイゴーの 手帳・カレンダー
ダイゴーの 手帳
ダイゴーの 手帳本体
2026 isshoni.ダイアリーノートポケット デイリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59710169
品番
E8754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
日付と2.5mm方眼のみのシンプルなレイアウト。日付がななめに入っているので、タテヨコどちらでもつかえます。毎日のtodoやログなどを簡単に記入できるレイアウトです。
用途
日付と2.5mm方眼のみのシンプルなレイアウト。日付がななめに入っているので、タテヨコどちらでもつかえます。毎日のtodoやログなどを簡単に記入できるレイアウトです。
仕様
<掲載期間>【デイリーページ】2026年1月〜2026年12月
色
イエロー
サイズ
手帳
ページ数
368
始まり月
1
レイアウト
見開き2日 / デイリー / 2D