表紙画像

E8756 2026 isshoni.ダイアリーノートポケット デイリー ダイゴー 59710187 E8756 2026 isshoni.ダイアリーノートポケット デイリー ダイゴー 59710187 E8756 2026 isshoni.ダイアリーノートポケット デイリー ダイゴー 59710187

2026 isshoni.ダイアリーノートポケット デイリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59710187 品番E8756
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

日付と2.5mm方眼のみのシンプルなレイアウト。日付がななめに入っているので、タテヨコどちらでもつかえます。毎日のtodoやログなどを簡単に記入できるレイアウトです。

用途日付と2.5mm方眼のみのシンプルなレイアウト。日付がななめに入っているので、タテヨコどちらでもつかえます。毎日のtodoやログなどを簡単に記入できるレイアウトです。 仕様<掲載期間>【デイリーページ】2026年1月〜2026年12月 ピンク サイズ手帳 ページ数368 始まり月1 レイアウト見開き2日 / デイリー / 2D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする