表紙画像

E7766 2026 MILLダイアリー B6 Horizontal Left BASIC ダイゴー 59710196 E7766 2026 MILLダイアリー B6 Horizontal Left BASIC ダイゴー 59710196 E7766 2026 MILLダイアリー B6 Horizontal Left BASIC ダイゴー 59710196

2026 MILLダイアリー B6 Horizontal Left BASIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ベージュ 注文コード59710196 品番E7766
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

時間軸入りなので予定の管理をしっかりしたい人に。メモをたっぷり書きたい人にもおすすめです。

用途カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用し、先まで見通せるミニカレンダーが付いています。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2026年12月、【週間ページ】2025年12月〜2026年12月 ベージュ サイズB6 ページ数176 付録バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト 始まり月12 レイアウト1週間+横罫 / ウィークリー / レフト 始まり曜日月曜日 六曜表示あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする