表紙画像

E8148 2026 アポイントダイアリーノートタイプ B6 マンスリー グレー ダイゴー 59710379 E8148 2026 アポイントダイアリーノートタイプ B6 マンスリー グレー ダイゴー 59710379

2026 アポイントダイアリーノートタイプ B6 マンスリー グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59710379 品番E8148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430

1ヶ月の予定を曜日ごとに管理しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える月間レイアウトです。簡単に予定を管理したい人や曜日ごとの決まった予定の多い方におすすめです。1日の枠が上下半分に区切られているので、午前・午後や仕事・プライベートなど分けて管理できます。

用途今お使いの手帳をもっと便利に、より快適な手帳ライフのために。必要としない機能はなくし、あなたにとって必要な機能だけを持ち歩く。シンプルで使いやすいダイアリー。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月〜2026年12月 グレー サイズB6 ページ数48 始まり月1 レイアウト1ヶ月ブロック / マンスリー / ブロック 始まり曜日月曜日 六曜表示あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする