表紙画像

E8315 2026 アポイントダイアリー 文字大 1Mホリゾンタル 縦開 ダイゴー 59710406 E8315 2026 アポイントダイアリー 文字大 1Mホリゾンタル 縦開 ダイゴー 59710406

2026 アポイントダイアリー 文字大 1Mホリゾンタル 縦開

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59710406 品番E8315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

連続する予定が書きやすく、一覧しやすい横罫縦開きタイプの月間予定表。連続した長期の予定が多い方や、簡単に予定を管理したい人におすすめです。薄型・コンパクトで持ち運びに便利です。

用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2027年1月 ネイビー サイズ手帳 ページ数48 付録年齢早見表 始まり月12 レイアウト1ヶ月横罫 / マンスリー / ホリゾンタル 六曜表示あり FSC認証認定 FSC認証番号C006636

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする