表紙画像

E1014 2026 アポイントダイアリー 2W 鉛筆付 レッド ダイゴー 59710519 E1014 2026 アポイントダイアリー 2W 鉛筆付 レッド ダイゴー 59710519

2026 アポイントダイアリー 2W 鉛筆付 レッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59710519 品番E1014
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

長期の予定を計画するのに便利な見開き2週間レイアウト。1日に書く量が少ない方や、先の予定まで管理しておきたい人におすすめです。軽くて持ち運びやすく、鉛筆付きなのですぐメモすることができます。

用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。 仕様<掲載期間>【週間ページ】2025年12月〜2026年12月 レッド サイズ手帳 ページ数144 付録緊急連絡メモ・時刻表・プレゼントメモ・人生の記念日一覧・年齢早見表・鉛筆・住所録 始まり月12 レイアウト見開き2週間 / ウィークリー 始まり曜日月曜日 六曜表示あり FSC認証認定 FSC認証番号C006636

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする