曜日別特売
E2320 2026 ダイアリーダイアリー 9月始 1Mブロック 薄型 ダイゴー 59710580

表紙画像

E2320 2026 ダイアリーダイアリー 9月始 1Mブロック 薄型 ダイゴー 59710580
E2320 2026 ダイアリーダイアリー 9月始 1Mブロック 薄型 ダイゴー 59710580

2026 ダイアリーダイアリー 9月始 1Mブロック 薄型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
内容量1冊注文コード59710580品番E2320
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

9月から使える月間ダイアリー。薄くて軽いので持ち運びに便利。

用途
・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年9月~2027年1月ブラックサイズ手帳ページ数64付録住所録・緊急連絡先メモ・年齢早見表始まり月9レイアウト1ヶ月ブロック / マンスリー / ブロック始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする