表紙画像

E8154 2026 アポイントダイアリーノートタイプ B6 バーチカル オレンジ ダイゴー 59710686 E8154 2026 アポイントダイアリーノートタイプ B6 バーチカル オレンジ ダイゴー 59710686

2026 アポイントダイアリーノートタイプ B6 バーチカル オレンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59710686 品番E8154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880

縦に時間ごとの目盛りが用意されたバーチカルレイアウト。時間を細かく区切って管理しやすいのが特徴で、仕事で時間刻みのアポイントが入る営業職の方や、隙間時間を見つけて効率をあげたい方にもおすすめです。時間軸は7時〜22時で、1時間ごとに区切り線が入っています。ページ下部には使いやすい方眼のメモスペースがあります。

用途今お使いの手帳をもっと便利に、より快適な手帳ライフのために。必要としない機能はなくし、あなたにとって必要な機能だけを持ち歩く。シンプルで使いやすいダイアリー。 仕様<掲載期間>【週間ページ】2026年1月〜2026年12月 オレンジ サイズB6 ページ数112 始まり月1 レイアウト1週間バーチカル / ウィークリー / バーチカル 始まり曜日月曜日 六曜表示あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする