表紙画像

E1384 2026 アポイントダイアリー A6スリム 1Wファミリー ダイゴー 59711018 E1384 2026 アポイントダイアリー A6スリム 1Wファミリー ダイゴー 59711018 E1384 2026 アポイントダイアリー A6スリム 1Wファミリー ダイゴー 59711018

2026 アポイントダイアリー A6スリム 1Wファミリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59711018 品番 E1384
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

自分で項目を決めて、予定を分けて管理できるレイアウトです。家族の予定を分けて書くファミリー手帳や案件別に分けて書くビジネス手帳として、また習い事や習慣・日課の管理にもおすすめのレイアウトです。

用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2027年3月、【週間ページ】2025年12月〜2026年12月 ブラック サイズ手帳 ページ数176 付録年齢早見表・地下鉄路線図 始まり月12 レイアウト1週間+メモ / ウィークリー / ファミリー 始まり曜日日曜日 六曜表示あり FSC認証認定 FSC認証番号C006636

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする