※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
8
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全61種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
59711452
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.8
レンチサイズ(mm)
4
ねじ長さ(mm)
8
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
2.5
寸法S(mm)
4
頭部形状
六角穴付き
頭部厚(mm)
5
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目(左)