表紙画像
ダイゴー
ダイゴーの 手帳・カレンダー
ダイゴーの 手帳
ダイゴーの 手帳本体
2026 ミニ6リフィル 1Mブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59711675
品番
E1350
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
1ヶ月の予定を曜日ごとに管理しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える月間レイアウトのシステム手帳用リフィルです。簡単に予定を管理したい人や曜日ごとの決まった予定の多い方におすすめです。
用途
ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2027年3月
色
ミニ6
サイズ
ミニ6
ページ数
19
始まり月
12
レイアウト
1ヶ月ブロック、マンスリー、ブロック
始まり曜日
月曜日